※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ付属品
GEDOREの エクステンションバー
インパクトソケット用エクステンションバー 3/8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89653208
品番
6262010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)
凹凸9.5
全長(mm)
125
トラスコ品番
855-4562
材質
特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(g)
149
2018年トラスコ掲載ページ
4 0360