※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用エクステンションバー 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89653235 品番6655250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)125 トラスコ品番855-4564 材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ) 質量(g)256 2018年トラスコ掲載ページ4 0360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする