GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ付属品
GEDOREの エクステンションバー
インパクトソケット用エクステンションバー 1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
208
注文コード
89653244
品番
6657970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)
凹凸25.4
全長(mm)
208
トラスコ品番
855-4569
材質
特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
4 0360