※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用エクステンションバー 1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89653262 品番 6658190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。

差込角(mm)凹凸25.4 全長(mm)405 トラスコ品番855-4571 材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ) 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ4 0360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする