GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ付属品
GEDOREの エクステンションバー
インパクトソケット用エクステンションバー 3/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89653278
品番
6675600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)
凹凸19.0
全長(mm)
205
トラスコ品番
855-4566
材質
特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(g)
957
2018年トラスコ掲載ページ
4 0360