※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ付属品
GEDOREの エクステンションバー
インパクトソケット用エクステンションバー 3/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89653296
品番
6675870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)
凹凸19.0
全長(mm)
400
トラスコ品番
855-4568
材質
特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
4 0360