※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービットソケット 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89653314 品番 1640909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
表面には防錆処理が施してあります

全長(mm)55 トラスコ品番855-1385 質量(g)83 刃先[[(-)]]12.0 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 差込角(mm)9.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする