※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 電動ドリル用
GEDOREの 電動ドリル用ソケット
ドライバービットソケット 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653445
品番
6656220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
表面には防錆処理が施してあります
全長(mm)
60
トラスコ品番
855-9000
材質
バナジウム特殊鋼、クロム仕上げ、ガンメタル仕上げ
質量(g)
110
差込角(mm)
12.7
刃先
[[(-)]]12.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0224