※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービットソケット 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89653454 品番 6656490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
表面には防錆処理が施してあります

全長(mm)60 トラスコ品番855-9002 材質バナジウム特殊鋼、クロム仕上げ、ガンメタル仕上げ 質量(g)190 差込角(mm)12.7 刃先[[(-)]]16.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする