新WSTARドリル(外部給油)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89655894 品番 MVE0340X03S060
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ドリル径(Φmm)3.4 溝長(mm)24 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番665-7818 材質超硬 表面処理PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする