三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
新WSTARドリル(外部給油)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全209種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89656165
品番
MVE0410X03S050
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.1
溝長(mm)
29
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
5
トラスコ品番
665-8083
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった