曜日別特売

新WSTARドリル(外部給油)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)4.2
4.2
4.1
4.3
4.4
4.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)68
溝長(mm)29
29
16
18
20
21
22
24
26
27
28
31
32
34
36
37
40
41
43
45
48
53
55
58
内容量1本注文コード89656217品番MVE0420X03S060
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
29
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
665-8130
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする