三菱マテリアル
新WSTARドリル(外部給油)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
4.3
4.3
4.3
4.1
4.2
4.4
4.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
シャンク径(Φmm)
5
3
4
5
6
7
8
9
10
全長(mm)
68
55
60
62
66
68
74
79
83
84
89
90
98
105
溝長(mm)
29
29
29
16
18
20
21
22
24
26
27
28
31
32
34
36
37
40
41
43
45
48
53
55
58
全209種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89656244
品番
MVE0430X03S050
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.3
溝長(mm)
29
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
5
トラスコ品番
665-8164
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった