T型ハンドルナットドライバー 2133T

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89657392 品番 2647699
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ11mm 軸長(mm)230 トラスコ品番855-6835 全長(mm)268 質量(g)200 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0682

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする