GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの ナットドライバー
T型ハンドルナットドライバー 2133T
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657408
品番
2647702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
12mm
軸長(mm)
230
トラスコ品番
855-6836
全長(mm)
268
質量(g)
220
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0682