穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89658765 品番 5703540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。
パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。
切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
1.6mmのピアノ線の切断も可能です。
8005J(6707230)用の替え刃です。

タイプ4J リング使用範囲(mm)305-500 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)5.9 トラスコ品番855-6934 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)11.3 2018年トラスコ掲載ページ4 0859

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする