※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの スナップリングプライヤ
8006XGRIP用替え刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89658826
品番
1896350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8006X(1394401)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)
252-1000
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
5.9
トラスコ品番
855-6939
材質
スチール
質量(g)
0.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0860