GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの スナップリングプライヤ
8006XGRIP用替え刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89658835
品番
1896369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8006X(1394401)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)
252-1000
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
4.5
トラスコ品番
855-6938
材質
スチール
質量(g)
0.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0860