GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
855-6926
注文コード
89658853
品番
5700790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
8005A(6707150)用の替え刃です。
タイプ
1A
リング使用範囲(mm)
305-500
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
5.9
トラスコ品番
855-6926
質量(g)
6.8
2018年トラスコ掲載ページ
4 0859