GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89658878
品番
5702300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
8005A(6707150)用の替え刃です。
タイプ
3A
リング使用範囲(mm)
305-500
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
5.9
トラスコ品番
855-6928
質量(g)
6.8
2018年トラスコ掲載ページ
4 0859