三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
新WSTARドリル(内部給油)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全209種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658904
品番
MVS0360X03S040
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
23
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
666-5829
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった