アングルプライヤー 8248

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89658905 品番2276585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。
パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。
切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。

全長(mm)165 トラスコ品番855-6941 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)24.5 切断能力(mm)1.6 取付穴 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) 銅線1.6 2018年トラスコ掲載ページ4 0823

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする