GEDORE
ゴムハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
頭径(mm)
55
仕様
頭部ソフトタイプ
注文コード
89658975
品番
8826740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
頭径・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
頭径(mm)
55
全長(mm)
320
材質
頭部:天然ゴム、柄:アッシュ
仕様
頭部ソフトタイプ
頭部長(mm)
90
トラスコ品番
855-4395
質量(g)
320
2018年トラスコ掲載ページ
4 1848