曜日別特売
8826820 ゴムハンマー GEDORE 89658984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁頭径(mm)65仕様頭部ソフトタイプ注文コード89658984品番8826820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。

頭径(mm)65全長(mm)340材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ仕様頭部ソフトタイプ頭部長(mm)115トラスコ品番855-4396質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ4 1848
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89658966
2024-09-16
用途: 石材・タイルの床の施工
建設業・工事業

重量のあるゴム製ハンマーは中々既製品がありません
海外製と言う事で価格は割高ですが耐久性と使用頻度を考慮すると満足度は高いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする