※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89659027 品番 8672410
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。

全長(mm)350 材質頭部:銅、柄:ヒッコリー 呼称750g 頭部長(mm)102 トラスコ品番855-4372 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1851

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする