GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 石頭ハンマー
石頭ハンマー(ヒッコリー柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
質量(kg)
2.2
注文コード
89659212
品番
8887610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
全長(mm)
300
材質
頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
呼称
2kg
頭部長(mm)
120
トラスコ品番
855-4410
質量(kg)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
4 1856