GEDORE
GEDOREの ハンマー
GEDOREの 両口ハンマー
片手ハンマー8582930用柄 楔付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89659745
品番
8595080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
柄:ヒッコリー
付属品
鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ
呼称
200g
仕様
柄(ヒッコリー)のみ
トラスコ品番
855-4361
質量(g)
120
2018年トラスコ掲載ページ
4 1872