GEDORE
平タガネ グリップハンドル付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89659955
品番
8723930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)
240
刃幅(mm)
26
トラスコ品番
855-6460
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
400
タイプ
グリップ付
2018年トラスコ掲載ページ
4 1889