※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
カットチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660007
品番
8723690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
用途
タイルや石膏、壁面のはつり作業に。
仕様
フラットタイプ
トラスコ品番
855-6481
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
250
質量(g)
558
刃幅(mm)
80
2018年トラスコ掲載ページ
4 1896