※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
フラットチゼル(楕円タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660077
品番
8698990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1893
仕様
フラットタイプ
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
200
刃幅(mm)
24
質量(g)
390
トラスコ品番
855-6476