※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットチゼル(楕円タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89660086 品番 8699020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

2018年トラスコ掲載ページ4 1893 仕様フラットタイプ 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)250 刃幅(mm)25 質量(g)500 トラスコ品番855-6477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする