※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
フラットチゼル(八角銅タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
175
注文コード
89660138
品番
8704040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
855-6469
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
175
質量(g)
270
刃幅(mm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
4 1894