※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89660235 品番 8709190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。
八角胴タイプで作業性にも優れています。

仕様八角胴タイプ トラスコ品番855-6642 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)120 質量(g)63 先端径(mm)3 外径(mm)10 2018年トラスコ掲載ページ4 1929

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする