※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
テーパーポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660296
品番
8711410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。
八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
855-6648
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
120
質量(g)
94
先端径(mm)
6
外径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
4 1929