オートセンターポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89660323 品番8722880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

バネで打ち込むタイプです。
片手で楽に作業出来る設計です。

トラスコ品番855-6656 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)16 全長(mm)145 質量(g)145 先端径(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ4 1926

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする