GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
センターポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89660332
品番
1568396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
先端にはカーバイドチップを採用し、胴体もクロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。
八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
855-6655
材質
胴体:クロムモリブデンバナジウム鋼、先端:カーバイドチップ
幅(mm)
12
全長(mm)
130
質量(g)
89
先端径(mm)
4
2018年トラスコ掲載ページ
4 1926