※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89660366 品番 8721210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

先端にはカーバイドチップを採用し、胴体もクロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。
八角胴タイプで作業性にも優れています。

仕様八角胴タイプ トラスコ品番855-6653 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 幅(mm)12 全長(mm)150 質量(g)119 先端径(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ4 1926

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする