※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89660506 品番 8759020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。
耐久性にも優れています。

2018年トラスコ掲載ページ4 1932 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)150 先端径(mm)4.0 仕様八角胴タイプ 幅(mm)10 質量(g)61 トラスコ品番855-6494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする