※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660533
品番
8759530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。
耐久性にも優れています。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1932
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
150
先端径(mm)
8.0
仕様
八角胴タイプ
幅(mm)
12
質量(g)
109
トラスコ品番
855-6497