GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット
絶縁ソケット3/8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
44
二面幅(mm)
9
注文コード
89660628
品番
2946408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・二面幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
9
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6610
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
44
質量(g)
35
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948