絶縁ソケット3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89660698 品番 2946475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1000V絶縁仕様

差込角(mm)9.5 二面幅(mm)16 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 トラスコ品番855-6617 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 質量(g)57 2018年トラスコ掲載ページ4 1948

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする