GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット
絶縁ソケット3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89660716
品番
2946491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
18
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6619
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
46
質量(g)
70
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948