GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの 絶縁ビットソケット
絶縁ヘキサゴンビットソケット1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89660892
品番
6124560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
6
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6638
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
106
質量(g)
95
2018年トラスコ掲載ページ
4 1949