曜日別特売
MVS0830X03S100 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 89661135

MVS0830X03S100 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 89661135

新WSTARドリル(内部給油)MVS0830X03S100

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8.3
8.3
8.1
8.2
8.4
8.5
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)100
溝長(mm)42.5
42.5
35
37.5
40
45
47.5
50
52.5
55
56
57.5
60
64
68
72
76
77
80
83
84
88
92
94
96
99
105
110
116
121
127
132
内容量1本注文コード89661135品番MVS0830X03S100
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ドリル径(Φmm)
8.3
溝長(mm)
42.5
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
666-8054
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする