絶縁スリムドライバー(+)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズNo.2 注文コード89661346 品番2824450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は先端サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番855-6527 全長(mm)210 質量(g)140 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする