※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ドライバー(+)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89661407 品番 1612115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)80 トラスコ品番855-6522 全長(mm)180 質量(g)82 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする