1612123 絶縁ドライバー(+) GEDORE 単品 89661416

絶縁ドライバー(+)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)100 全長(mm)210 注文コード89661416 品番1612123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・軸長・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。

先端形状プラス 軸長(mm)100 トラスコ品番855-6523 全長(mm)210 質量(g)119 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 刃先[[(+)]]2 2018年トラスコ掲載ページ4 1960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする