絶縁トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89661565 品番 2824590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT8 軸長(mm)60 トラスコ品番855-6531 全長(mm)145 質量(g)100 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1967

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする