GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの 絶縁ドライバー
絶縁ナットドライバー 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89661748
品番
1747061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
先端形状
ナット
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
855-6417
全長(mm)
225
質量(g)
112
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 1968