GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの 絶縁ドライバー
絶縁ナットドライバー 1000V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
6mm
注文コード
89661757
品番
1747088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
先端形状
ナット
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
855-6418
全長(mm)
225
質量(g)
114
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 1968